Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 1200x1200mm, 24 Ringe reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.34.110 99 Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 1200x1200mm, 24 Ringe r
HEWI 801.34.110 99 Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 1200x1200mm, 24 Ringe r
HEWI 801.34.110 99 Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 1200x1200mm, 24 Ringe r
Artikel-Nr.:
     1498-6001001832
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.34.110 99
EAN/GTIN:
     4014884660706
Suchbegriffe:
Duschvorhangringe
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
aus Polyamid mit Aluminiumkern · kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · Deckenabhängung erforderlich (bitte separat bestellen) · Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 24· Durchmesser Rohr: 33mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, hewi duschstange, duschstange, duschvorhangringe weiß, 01303790280299, Vorhangstange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,25*
€ 313,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,98*
€ 333,61*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 288,16*
€ 339,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 340,21*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,81*
€ 405,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 33
ab € 257,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 86
ab € 280,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 18
ab € 282,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 98
ab € 258,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 50
ab € 259,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 84
ab € 281,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.310 92
ab € 388,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.310 55
ab € 422,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.310 74
ab € 424,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.