Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 1500x1500mm 28 Ringe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001876
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.34.120 92
EAN/GTIN:
     4014884660867
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
aus Polyamid mit Aluminiumkern · kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · Deckenabhängung erforderlich (bitte separat bestellen) · Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 28· Durchmesser Rohr: 33mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: duschstange, 01303790280392, Vorhangstange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,15*
€ 344,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 294,82*
€ 349,65*
€ 5,95*
ab € 306,42*
€ 363,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,48*
€ 373,36*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,60*
€ 419,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.120 74
ab € 289,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.120 36
ab € 290,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.310 86
ab € 423,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.310 84
ab € 419,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.110 92
ab € 255,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.120 90
ab € 289,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.120 55
ab € 289,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.120 95
ab € 290,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.