Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange SERIE 801 d= 33mm 900x900mm, 18 Ringe rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001915
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.34.140 33
EAN/GTIN:
     4014884935446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
aus Polyamid mit Aluminiumkern · kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · Deckenabhängung erforderlich (bitte separat bestellen) · Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 18· Durchmesser Rohr: 33mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: duschstange, 01303790690233, Vorhangstange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,51*
€ 252,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 259,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,27*
€ 273,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 229,80*
€ 278,03*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,94*
€ 340,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.1061 74
ab € 251,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 99
ab € 204,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 86
ab € 224,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 18
ab € 224,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 98
ab € 204,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 50
ab € 204,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 90
ab € 204,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.140 84
ab € 226,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.1061 92
ab € 249,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.