Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 senkr. 1,25 m m Brausehalterst. reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002158
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.220 99
EAN/GTIN:
     4014885374039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm · waagerechte Länge je 762 mm · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 762mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Accessoireart:
Duschhandlauf
Höhe:
1250 mm
Material:
Polyamid
Ausstattung:
mit Brausehalterstange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
Ausführung links/rechts
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsrosetten
Weitere Suchbegriffe: Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf hewi, duschhandlauf, 013037917299, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,93*
€ 565,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,48*
€ 576,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 486,75*
€ 580,83*
€ 5,95*
ab € 503,29*
€ 597,48*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,61*
€ 674,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,26*
€ 795,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,65*
€ 751,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 99
ab € 367,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 33
ab € 470,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 33
ab € 368,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 86
ab € 471,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 86
ab € 369,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 18
ab € 472,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 18
ab € 367,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.