Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 600mm tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.100 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 600mm tiefsc
HEWI 801.50.100 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 600mm tiefsc
HEWI 801.50.100 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar, d= 33mm 600mm tiefsc
Artikel-Nr.:
     1498-6001002717
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.100 90
EAN/GTIN:
     4014884665039
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: schwarz· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303790020190, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,33*
€ 474,95*
€ 5,95*
ab € 424,16*
€ 479,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,10*
€ 484,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 447,69*
€ 504,18*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,50*
€ 600,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,92*
€ 715,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,75*
€ 710,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,05*
€ 690,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 74
ab € 461,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 36
ab € 461,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 84
ab € 441,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 92
ab € 425,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 55
ab € 458,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 95
ab € 426,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.110 97
ab € 425,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.