Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehbar d= 33mm Aluminiumkern 600mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002748
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.106 86
EAN/GTIN:
     4014885409021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18024 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · kann in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: sonstige· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791630186, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,58*
€ 411,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 368,37*
€ 423,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 424,02*
€ 5,95*
ab € 378,82*
€ 435,25*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,42*
€ 495,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,42*
€ 512,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 74
ab € 447,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.131 84
ab € 537,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 86
ab € 371,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.146 86
ab € 378,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.126 86
ab € 385,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.136 86
ab € 409,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 92
ab € 403,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 55
ab € 444,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.100 95
ab € 402,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.