Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Armpolster d= 33mm 700mm an-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002814
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.111 92
EAN/GTIN:
     4014884665992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 mit 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum · Länge 295 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 700mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303790580292, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,61*
€ 529,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,24*
€ 531,94*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 505,70*
€ 575,55*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 516,80*
€ 585,32*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,93*
€ 669,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,69*
€ 792,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.111 74
ab € 505,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 99
ab € 441,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 86
ab € 486,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 18
ab € 484,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 50
ab € 445,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 90
ab € 443,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 84
ab € 486,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.101 98
ab € 443,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.111 55
ab € 504,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.