Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb d= 33mm Alu-Kern 700mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002824
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.116 55
EAN/GTIN:
     4014885409076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18024 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · kann in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 700mm· Grundfarbe: blau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 70 cm, 01303791630255, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 370,74*
€ 426,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 382,16*
€ 437,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,32*
€ 439,18*
€ 5,95*
ab € 392,29*
€ 450,79*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,42*
€ 512,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 74
ab € 373,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 36
ab € 370,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 95
ab € 370,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 97
ab € 370,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 99
ab € 339,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 33
ab € 372,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 18
ab € 371,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.116 98
ab € 342,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.