Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Armpolster d= 33mm 850mm an-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.121 92 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Polster d= 33mm 850mm
HEWI 801.50.121 92 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Polster d= 33mm 850mm
HEWI 801.50.121 92 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 drehb m Polster d= 33mm 850mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001002894
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.121 92
EAN/GTIN:
     4014884666753
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 mit 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum · Länge 295 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303790580392, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,81*
€ 559,38*
€ 5,95*
ab € 500,48*
€ 564,42*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 527,92*
€ 594,22*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 536,01*
€ 603,11*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,09*
€ 690,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,08*
€ 821,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,86*
€ 813,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,97*
€ 790,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,57*
€ 769,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 36
ab € 511,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 18
ab € 512,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 50
ab € 517,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 90
ab € 513,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 98
ab € 473,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 86
ab € 510,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.141 84
ab € 510,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.