Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002924
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.127 86
EAN/GTIN:
     4014885614722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Armlehne: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gesamtlänge: 850mm · Grundfarbe: sonstige · Hochklappbar: Ja · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein · Mit Bodenstativ: Nein · Mit Rollenhalter: Nein · Mit Stützbein: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Wegdrehbar: Ja · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern · Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Breite:
78 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Polyamid
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
drehbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
2 Griffebenen, klapp- und drehbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung, mit Wandplatte
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791930486, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 483,38*
€ 556,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,90*
€ 573,31*
€ 5,95*
ab € 512,05*
€ 588,33*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,52*
€ 661,30*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,83*
€ 663,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,30*
€ 786,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,02*
€ 750,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,06*
€ 730,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,52*
€ 684,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.12736
ab € 484,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 97
ab € 481,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 99
ab € 482,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 33
ab € 483,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 18
ab € 480,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 98
ab € 480,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 50
ab € 480,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.