Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002925
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.127 90
EAN/GTIN:
     4014885614739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Armlehne: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gesamtlänge: 850mm · Grundfarbe: schwarz · Hochklappbar: Ja · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein · Mit Bodenstativ: Nein · Mit Rollenhalter: Nein · Mit Stützbein: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Wegdrehbar: Ja · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern · Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz
Breite:
78 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Polyamid
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
drehbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
2 Griffebenen, klapp- und drehbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung, mit Wandplatte
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791930490, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,34*
€ 555,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 571,62*
€ 5,95*
ab € 512,88*
€ 586,74*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,80*
€ 660,56*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,06*
€ 663,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,79*
€ 716,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 92
ab € 523,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 74
ab € 525,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 55
ab € 527,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 95
ab € 525,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 36
ab € 524,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 97
ab € 523,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 84
ab € 480,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.