Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 900mm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003010
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.137 99
EAN/GTIN:
     4014885615101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Armlehne: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gesamtlänge: 900mm · Grundfarbe: weiß · Hochklappbar: Ja · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein · Mit Bodenstativ: Nein · Mit Rollenhalter: Nein · Mit Stützbein: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Wegdrehbar: Ja · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern · Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Breite:
78 mm
Tiefe:
900 mm
Material:
Polyamid
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
drehbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
2 Griffebenen, klapp- und drehbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung, mit Wandplatte
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791930599, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 502,36*
€ 577,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,01*
€ 594,57*
€ 5,95*
ab € 526,61*
€ 610,12*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,23*
€ 672,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,33*
€ 675,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,48*
€ 800,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,30*
€ 792,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,69*
€ 765,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.13736
ab € 501,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 55
ab € 498,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 95
ab € 500,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 97
ab € 498,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 33
ab € 499,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 86
ab € 498,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.137 18
ab € 501,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.