Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 750mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003087
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.147 95
EAN/GTIN:
     4014885615392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Armlehne: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gesamtlänge: 750mm · Grundfarbe: grau · Hochklappbar: Ja · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein · Mit Bodenstativ: Nein · Mit Rollenhalter: Nein · Mit Stützbein: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Wegdrehbar: Ja · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern · Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Farbe:
felsgrau
Breite:
78 mm
Tiefe:
750 mm
Material:
Polyamid
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
drehbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
2 Griffebenen, klapp- und drehbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung, mit Wandplatte
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791930395, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 473,97*
€ 543,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,84*
€ 560,16*
€ 5,95*
ab € 501,64*
€ 575,14*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,57*
€ 647,90*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,85*
€ 650,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,58*
€ 761,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,72*
€ 716,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,57*
€ 675,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.118 98
ab € 507,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.118 50
ab € 507,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.118 90
ab € 505,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.118 84
ab € 506,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.14774
ab € 476,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.14736
ab € 473,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.147 92
ab € 475,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.147 55
ab € 473,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.147 97
ab € 471,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.