Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 600mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003112
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.200 55
EAN/GTIN:
     4014884993552
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: blau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303790590155, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 392,44*
€ 450,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 403,19*
€ 462,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,71*
€ 463,50*
€ 5,95*
ab € 412,95*
€ 475,68*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,97*
€ 540,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,06*
€ 617,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.761 99
ab € 642,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.761 33
ab € 639,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.761 86
ab € 639,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.761 18
ab € 642,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.761 84
ab € 641,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 92
ab € 354,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 95
ab € 355,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 74
ab € 391,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.