Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 600mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003115
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.200 84
EAN/GTIN:
     4014884993576
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Armlehne: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gesamtlänge: 600mm · Grundfarbe: sonstige · Hochklappbar: Ja · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein · Mit Bodenstativ: Nein · Mit Rollenhalter: Nein · Mit Stützbein: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja · Wegdrehbar: Nein · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern · Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Farbe:
umbra
Breite:
78 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
259 mm
Material:
Polyamid
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
klappbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
2 Griffebenen, klappbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung, mit Wandplatte
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303790590184, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 393,17*
€ 448,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 404,32*
€ 460,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,20*
€ 461,38*
€ 5,95*
ab € 414,22*
€ 473,50*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,17*
€ 537,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.200 90
ab € 360,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 92
ab € 374,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 55
ab € 404,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 95
ab € 373,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 97
ab € 376,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 74
ab € 411,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 36
ab € 409,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.