Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003202
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.210 99
EAN/GTIN:
     4014884668115
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 700mm· Grundfarbe: weiß· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 70 cm, 01303790590299, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,04*
€ 440,82*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 388,08*
€ 443,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 411,21*
€ 467,85*
14 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 416,58*
€ 475,03*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,60*
€ 558,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,84*
€ 642,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,28*
€ 625,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.240 74
ab € 418,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 33
ab € 376,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 86
ab € 406,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 18
ab € 406,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 98
ab € 376,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 50
ab € 374,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 90
ab € 376,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.210 84
ab € 404,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.240 92
ab € 413,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.