Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm, Aluminiumkern 850mm signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003313
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.226 98
EAN/GTIN:
     4014885409434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: weiß· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791620398, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,73*
€ 365,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,88*
€ 367,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,66*
€ 388,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 351,50*
€ 398,82*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,26*
€ 467,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 97
ab € 341,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 99
ab € 313,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 33
ab € 341,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 86
ab € 342,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 18
ab € 340,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 50
ab € 341,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 90
ab € 340,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.