Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm, Aluminiumkern 900mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003387
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.236 84
EAN/GTIN:
     4014885503354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 900mm· Grundfarbe: sonstige· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791620584, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 365,16*
€ 418,55*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 377,05*
€ 430,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,04*
€ 430,94*
€ 5,95*
ab € 385,78*
€ 442,32*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,97*
€ 503,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,51*
€ 596,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.106 74
ab € 359,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.106 36
ab € 357,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.236 86
ab € 363,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.236 18
ab € 365,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.236 98
ab € 329,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.236 50
ab € 363,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.236 90
ab € 364,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.106 55
ab € 358,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.106 95
ab € 357,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.