Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 d= 33mm Alu-Kern 750mm anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001003470
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.246 92
EAN/GTIN:
     4014885487067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit Aluminiumkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 750mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 750 mm, 01303791620492, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 333,00*
€ 385,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 344,79*
€ 396,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,83*
€ 397,24*
€ 5,95*
ab € 352,11*
€ 407,81*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,12*
€ 466,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,17*
€ 554,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 86
ab € 441,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 18
ab € 439,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 98
ab € 408,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 50
ab € 440,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 90
ab € 445,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.230 84
ab € 437,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.206 92
ab € 314,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.216 92
ab € 328,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.226 92
ab € 340,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.