Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschspritzschutz SERIE 801 light Dekor uni weiß aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004461
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.52.20080 55
EAN/GTIN:
     4014885405665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Spritzschutz
Spritz-Vorhang
Spritzvorhang
waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · links und rechtsseitig verwendbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · Gesamthöhe mit Vorhang 890mm · Ausladung 902 mm · 78 mm breit · 259 mm hoch und Ø 33 mm · aus Polyamid · Duschspritzschutzvorhang: mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · wird mit Laschen an der Stange befestigt · bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · 880 mm breit und 850 mm hoch · duschdichtWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 967mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
aquablau
Tiefe:
78 mm
Breite:
902 mm
Ausstattung:
mit Duschvorhang
Besonderheiten:
kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
Montage:
gerade
Accessoireart:
Duschspritzschutzstange
Länge:
259 mm
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
Material:
Polyamid/Stahl
Weitere Suchbegriffe: 01303791200155, Duschspritzschutzstange, Spritzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,06*
€ 315,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 281,37*
€ 323,75*
€ 5,95*
ab € 290,91*
€ 333,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 290,95*
€ 343,59*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,47*
€ 393,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0980
ab € 117,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 92
ab € 272,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 95
ab € 274,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 97
ab € 274,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 99
ab € 248,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 74
ab € 275,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.52.20080 36
ab € 273,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.