Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES matt 887x887mm 18 Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 900.34.101XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 887x887mm 18 R.
HEWI 900.34.101XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 887x887mm 18 R.
HEWI 900.34.101XA Hewi Vorhangstange d= 2,5cm ES ma geschli 887x887mm 18 R.
Artikel-Nr.:
     1498-6001004711
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.101XA
EAN/GTIN:
     4014885526582
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Rosetten Ø 70 mm · kann an den Enden bauseits bis auf 300 mm gekürzt werden · Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke · Deckenabhängung erforderlich · inklusive korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial · zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 18· Durchmesser Rohr: 25mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hewi duschstange, duschstange, 01303840520102, Vorhangstange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,27*
€ 144,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,58*
€ 151,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 125,59*
€ 154,73*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 127,24*
€ 155,91*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 202,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.100XA
ab € 104,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.300XA
ab € 174,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.102XA
ab € 122,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.30140
ab € 210,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10340
ab € 139,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.30240
ab € 227,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10440
ab € 148,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10040
ab € 113,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10140
ab € 122,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.