Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Vorhangstange, d: 25 L=2000 mm, 20 Ringe, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004761
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.40340
EAN/GTIN:
     4014885607762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Ø 25 mm · Rosetten Ø 70 mm · kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · mit 20 Vorhangringen aus weißem POM · empfohlene Vorhangbreite 3000 mm · inklusive korrosionsfreiem BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 20· Durchmesser Rohr: 25mm· Einstellbar: Ja· Mit Duschgardine: Nein· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: duschstange, 013038422001, Vorhangstange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 123,82*
€ 152,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,52*
€ 158,03*
€ 5,95*
ab € 135,49*
€ 166,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,44*
€ 182,49*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 209,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10160 DX
ab € 116,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.30060 DX
ab € 199,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10260 DX
ab € 125,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.10540
ab € 183,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.