Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker Gestell ES matt Sitzfläche anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004843
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.300XA 92
EAN/GTIN:
     4014885523611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
hewi duschbank
Sitzfläche aus Kunststoff · leicht texturiert · mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen · belastbar bis 150 kg · 507 mm hoch · 489 mm breit und 428 mm tief · Gewicht 5,2 kg · Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief · Gestell aus Edelstahl mit rutschhemmenden FußstopfenWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 489mm· Farbe Sitz: grau· Qualitätsklasse Material Rahmen: Edelstahl 304 (1.4301)· Qualitätsklasse Material Sitz: Polypropylen (PP)· Sitz aus Lamellen: Nein· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 507mm· Tiefe (1): 428mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Höhe:
507 mm
Tiefe:
428 mm
Material Sitz/Bezug:
Kunststoff
Farbe Sitz/Bezug:
anthrazitgrau
Farbe Fuß/Gestell:
matt geschliffen
Material Fuß/Gestell:
Edelstahl
Accessoireart:
Hocker
Belastbarkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit Griffmulden
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, 013038203630, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 210,17*
€ 243,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 253,23*
€ 290,10*
€ 5,95*
ab € 267,26*
€ 306,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 268,51*
€ 316,89*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,57*
€ 363,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 209,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 217,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 216,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30090
ab € 231,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 293,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 292,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 293,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 294,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 292,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.