Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Duschablage weiß 1410-1600x120x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001005063
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     24953510600
EAN/GTIN:
     4017214793334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Maßanfertigung · in 1 cm Schritten · Wandmontage · mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · mit Ablaufschlitzen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1410-1600 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium
Ausstattung:
mit Haken
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
mit Ablaufschlitzen
Accessoireart:
Duschablage
Montage:
Wandmontage
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Kleben, zum Schrauben
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, duscheckablage weiß, eckablage, 01306004830206, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,55*
€ 398,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 354,26*
€ 417,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,70*
€ 425,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,66*
€ 427,57*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,02*
€ 434,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,70*
€ 429,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
24953370400
ab € 267,08*
Ähnlich
Keuco
24953370500
ab € 304,97*
Ähnlich
Keuco
24953370600
ab € 340,17*
Ähnlich
Keuco
24953510400
ab € 267,52*
Ähnlich
Keuco
24953510500
ab € 302,52*
Ähnlich
Keuco
56164000002
ab € 647,13*
Ähnlich
Keuco
56165000002
ab € 646,58*
Ähnlich
Keuco
56166000002
ab € 660,37*
Ähnlich
Keuco
56164014302
ab € 649,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.