Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 90 SQUARE verchromt ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001007733
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59102010100
EAN/GTIN:
     4017214860005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Auslaufhöhe 153 mm · Ausladung 155 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
259 mm
Ausladung:
155 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Montageart:
Standmontage
Serie:
EDITION 90 SQUARE
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068015602, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 331,36*
€ 390,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,29*
€ 408,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,68*
€ 410,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,34*
€ 416,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.