Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco SPS 4-türig ROYAL MODULAR 2.0 1750mm VB 2SD 2USB 700mm 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001009367
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     800401010100500
EAN/GTIN:
     4017214884018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank
Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
Breite:
1750 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
160 mm
Material Front:
Kristallglas
Farbe Front:
verspiegelt
Besonderheiten:
2 Doppel-USB-Ladestellen
Material Korpus:
Aluminium/Glas
Farbe Korpus:
silber-gebeizt-eloxiert/weiß
Türen:
4 Türen
Montage:
Wandvorbau
Bauart:
Spiegelschrank
Steckdosen:
2 Steckdosen
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Tür-Anschlagdämpfer
Marke:
KEUCO
Anzahl Fächer:
6 höhenverstellbare Glasablagen
Oberfläche Front:
verspiegelt
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Serie:
ROYAL MODULAR 2.0
Weitere Suchbegriffe: 01334014450102, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.777,05*
€ 1.989,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.027,90*
€ 2.253,03*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.035,22*
€ 2.263,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.054,85*
€ 2.354,8498*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,03*
€ 2.681,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,09*
€ 2.644,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.121,93*
€ 2.525,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,15*
€ 2.459,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,90*
€ 2.413,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.