Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A5813XG IDS Einzelthermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 Silk Bl
IDEAL STANDARD A5813XG IDS Einzelthermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 Silk Bl
Artikel-Nr.:
     1498-6001009671
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5813XG
EAN/GTIN:
     4015413350587
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße Ø 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Abdichtung mit DICHT-FIX · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: schwarz· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, 011060073901, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 308,62*
€ 359,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,00*
€ 366,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,14*
€ 435,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,07*
€ 439,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,77*
€ 453,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.