| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001009711 Herst.-Nr.: BD250AA EAN/GTIN: 3800861103912 |
| |
|
| | |
| BrausearmaturSerie: CeraplanHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 220x142x117 mmBefestigungsart: S-AnschlussArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 12 LiterTemperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 2 Rosetten (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 1,513 kgArtikel-Nr.: BD250AAWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110600770500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,39* | € 104,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,88* | € 104,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 84,04* | € 105,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,39* | € 106,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 86,87* | € 108,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|