Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAPLAN AP, schweizer Ausführung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD271AA IDS Brausearmatur CERAPLAN AP, schweizer Ausführung chro
IDEAL STANDARD BD271AA IDS Brausearmatur CERAPLAN AP, schweizer Ausführung chro
Artikel-Nr.:
     1498-6001009713
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD271AA
EAN/GTIN:
     3800861104124
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
BrausearmaturSerie: CeraplanHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 218x153x114 mmBefestigungsart: DurchgangsverschraubungArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischDVGW-EigensicherFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 12 LiterTemperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 2 Rosetten (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 65 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 1,706 kgArtikel-Nr.: BD271AAWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 153mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110600772500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,94*
€ 113,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 93,00*
€ 116,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,17*
€ 117,12*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,21*
€ 119,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 120,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.