Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM C100 AP Square, Ausladung 161mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7538AA IDS Badethermostat CERATHERM C100 AP Square, Ausladung 1
IDEAL STANDARD A7538AA IDS Badethermostat CERATHERM C100 AP Square, Ausladung 1
Artikel-Nr.:
     1498-6001009718
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7538AA
EAN/GTIN:
     4015413350174
Suchbegriffe:
0110600776500
Armatur
Batterie
Mischer
DN 15 · 100 % Cool Body · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Ausladung 161 mm · S-Anschlüsse verdeckt mit flachen Metallrosetten und Geräuschdämpfern · (verstellbar von 137 – 163 mm) · Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Druckausgleichend: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 161mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Thermostatbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,08*
€ 357,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,14*
€ 361,85*
€ 5,95*
ab € 313,56*
€ 362,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,73*
€ 365,29*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,55*
€ 380,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.