Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Sensor-Waschtischarmatur Sensorflow m Mischung Batteriebetrieb 6 V chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7559AA IDS Sensor-Waschtischarmatur Sensorflow m Mischung Batte
IDEAL STANDARD A7559AA IDS Sensor-Waschtischarmatur Sensorflow m Mischung Batte
Artikel-Nr.:
     1498-6001009723
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7559AA
EAN/GTIN:
     4015413351102
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · starrer Gussauslauf und Laminarstrahlregler 5 l/min · integrierte Elektronik · Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung · Thermische Desinfektion durchführbar · ohne Zugknopf Ablaufgarnitur · Ausladung 120 mm · Auslaufhöhe 97 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Befestigung von unten (Easy Fix) · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 170mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 97mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Automatischer Spülzyklus: Ja· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Einbauhöhe: 0mm· Frequenz Spülzyklus: 6h· Geeignet für Badewanne: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschmulde: Ja· Geeignet für Waschtische: Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Kupplungen verschließbar: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: ohne· Oberflächenschutz: verchromt· Programmierung: manuell· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 1s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 50mm· Vorsprung Ablauf: 120mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060078002500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 234,88*
€ 289,74*
€ 5,95*
ab € 250,67*
€ 298,78*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,27*
€ 301,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 302,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,93*
€ 605,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.