| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-6001009728 Herst.-Nr.: BD371XG EAN/GTIN: 3800861107514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Armaturen-Paket · Artikel-Nr.: BD371XGBeinhaltet folgende Produkte:WaschtischarmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 50x152x147 mmAusladung: 100 mmAuslaufhöhe: 76 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-FixAblaufgarnitur: Metall Zugstangen-AblaufgarniturArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: KunststoffFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 1,248 kgArtikel-Nr.: BC193XGBrausearmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 220x146x120 mmBefestigungsart: S-AnschlussArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischDVGW-EigensicherFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 13 LiterTemperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: manuelle BedienungMit 2 Rosetten (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmMaterial Griffaufnahme: KunststoffAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 1,776 kgArtikel-Nr.: BC200XGBrausekombinationSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (TxH): 337x603 mmBefestigungsart: Schrauben und DübelInklusive BefestigungDurchfluss bei 3 bar: 8 Liter (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 50 mmVerdeckte BefestigungAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollAnti-Kalk-FunktionMit Handbrause · 1-FunktionHandbrause: rundDurchmesser Handbrause: 100 mmDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 LiterBrausehalter: schwenkbarBrausehalter verstellbar mit DruckknopfTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1750 mmLänge Brausestange: 600 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: Pulverbeschichtetkonische KupplungGewicht: 1,241 kgArtikel-Nr.: BD142XGFlaschensiphonSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: 90 Grad BogenMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 0,710 kgArtikel-Nr.: T4441XG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 011060078401, Paket |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 317,47* | € 388,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 339,14* | € 402,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 339,54* | € 404,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 341,16* | € 406,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 628,65* | € 810,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|