Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank CONCA 2 Auszüge 800mm Sunset matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4574Y3 IDS Waschtischunterschrank CONCA 2 Auszüge 800mm Sunset
IDEAL STANDARD T4574Y3 IDS Waschtischunterschrank CONCA 2 Auszüge 800mm Sunset
Artikel-Nr.:
     1498-6001009874
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4574Y3
EAN/GTIN:
     8014140482994
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Waschtischunterschrank Ausladung 500 mm · Höhe 550 mm · wandhängend mit 2 Auszügen · Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox · Tipon Bluemotion) · Korpus hochverdichtete Dreischicht- Holzspanplatte · Front MDF matt lackiert bzw. Furnier · Innenfarbe anthrazitWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 2· Anzahl der Türen (gesamt): 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Ausführung Handgriffe: integriert· Ausführung Waschschüssel: integriert· Dimmbar: Nein· Farbe der Front: sonstige· Farbe des Korpus: sonstige· Höhe (1): 555mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Platte: Nein· Tiefe (1): 505mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Roberto Palomba
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion
Besonderheiten:
Push-Open / Softclosing
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Extra T4358
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
550 mm
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe Front:
sunset matt
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
sunset matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 688,45*
€ 822,429*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,14*
€ 849,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,59*
€ 853,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,80*
€ 1.011,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,80*
€ 952,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,90*
€ 922,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,14*
€ 871,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.