Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Doppelwaschtisch SUBWAY 3.0 1300x470mm m Überlauf mit Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001010242
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A71D501
EAN/GTIN:
     4062373810804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
für 2x 3-Loch Armaturen geeignet · mittlere Hahnlöcher durchgestochen · Wandbefestigung · kombinierbar mit Möbelprogramm Subway 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1300 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
SUBWAY 3.0
Weitere Suchbegriffe: Schrankwaschtisch, schrankwaschtische villeroy boch, einbauwaschbecken, 0101828161001, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 549,84*
€ 652,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 534,62*
€ 658,6328*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,32*
€ 691,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,67*
€ 694,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,72*
€ 823,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,45*
€ 810,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,09*
€ 766,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,32*
€ 690,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.