Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Doppelwaschtisch SUBWAY 3.0 1300x470mm o ÜL o HL stone white C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001010250
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A71D3RW
EAN/GTIN:
     4062373810835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Hahnlöcher vorgestochen · Wandbefestigung · kombinierbar mit Möbelprogramm Subway 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
stone white
Breite:
1300 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
SUBWAY 3.0
Weitere Suchbegriffe: Schrankwaschtisch, schrankwaschtische villeroy boch, einbauwaschbecken, 0101828163210, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 690,32*
€ 842,178*
€ 5,95*
ab € 751,23*
€ 886,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,87*
€ 896,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,73*
€ 899,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,11*
€ 1.066,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,20*
€ 992,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,87*
€ 906,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.