Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwaschtisch SUBWAY 3.0 1300x470mm o ÜL o HL stone white C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A70D3RW V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 3.0 1300x470mm o ÜL o HL
VILLEROY & BOCH 4A70D3RW V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 3.0 1300x470mm o ÜL o HL
Artikel-Nr.:
     1498-6001010265
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A70D3RW
EAN/GTIN:
     4062373850442
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Hahnlöcher vorgestochen · Wandbefestigung · kombinierbar mit Möbelprogramm Subway 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
stone white
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
SUBWAY 3.0
Breite:
1300 mm
Tiefe:
470 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 631,25*
€ 741,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 634,04*
€ 742,00*
€ 5,95*
ab € 687,93*
€ 803,35*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,42*
€ 815,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,35*
€ 818,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,21*
€ 970,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,90*
€ 955,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,23*
€ 911,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,14*
€ 880,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,42*
€ 829,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.