| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001013188 Herst.-Nr.: GA9200GF EAN/GTIN: 4062373516072 |
| | |
|
| | |
| wandhängend · Waschtisch mittig · mit Wandbeleuchtung · 2x LED 4,2 W · 2x Accessory Paket Finion · 4x Auszug mit Antirutsch-Boden · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Artis 4179 43 · 4198 61 · 4172 58 · 4178 41 · Collaro 4A18 40 · 4A21 38 · 4A19 56 · 4A20 56 Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Höhe: | 603 mm | Farbe Front: | glossy white | Tiefe: | 501 mm | Farbe Korpus: | glossy white | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 4 Auszüge | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckplatte: | Black Matt | Variante: | mit Beleuchtung | Funktionen: | mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Schutzart: | 44 IP | Passend zu Waschtisch: | Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41, Collaro 4A18 40, 4 | Lichtfarbe: | Farbtemperatur einstellbar | Montage: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.799,97* | € 3.026,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.721,70* | € 3.029,3336* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.803,03* | € 3.040,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.972,46* | € 3.201,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|