Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm Regal glos. wh glos. wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001013211
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     FA72GFGF
EAN/GTIN:
     4062373248973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · Regalelement rechts unten · Waschtisch mittig · mit Regalbeleuchtung · 1x LED 2,3 W · 1x Accessory Paket Finion · 3x Auszug mit Antirutsch-Boden · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Artis 4179 43 · 4198 61 · 4172 58 · 4178 41 · Collaro 4A18 40 · 4A21 38 · 4A19 56 · 4A20 56
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
glossy white
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
glossy white
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41, Collaro 4A18 40, 4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.370,95*
€ 2.591,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.298,20*
€ 2.593,837*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.389,94*
€ 2.603,47*
€ 5,95*
ab € 2.521,82*
€ 2.741,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,68*
€ 3.084,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.568,53*
€ 3.056,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.464,35*
€ 2.932,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,58*
€ 2.867,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,95*
€ 2.821,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.