| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001013483 Herst.-Nr.: 48427DC0 EAN/GTIN: 4005176485060 |
| |
|
| | |
| Spülbrausefür GROHE Blue Einhand-SpültischbatterieC-Auslaufenthält: Dual Strahlregler für GROHE BlueherausziehbarGROHE Long-Life OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Mit Geschirrbrause: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Nein· Mit Rückschlagklappe: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Werkstoff: Messing |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, waschbeckenbrause grohe, waschbeckenbrause, 0113250233581, Geschirrbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,19* | € 113,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,62* | € 113,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,25* | € 114,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,02* | € 117,45* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 96,15* | € 120,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|