Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ablage ALLURE Wandmontage, Glas warm sunset gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Allure Wandregal für Badezimmer
GROHE Allure Wandregal für Badezimmer
GROHE Allure Wandregal für Badezimmer
GROHE Allure Wandregal für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     1498-6001013500
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40965DL1
EAN/GTIN:
     4005176531187
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Glas/Metall · verdeckte Befestigung · StarLight Oberfläche · 600 x 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: quadratisch· Ausführung der Ablage: matt· Befestigung selbstklebend: Nein· Farbe der Ablage: sonstige· Höhe (1): 6mm· Material Ablage: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit loser Glasplatte: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· Schraubbefestigung: Ja· Tiefe (1): 116mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0130300093528, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,96*
€ 439,22*
€ 5,95*
ab € 368,67*
€ 445,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,51*
€ 452,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,51*
€ 546,79*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,30*
€ 551,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,38*
€ 645,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,42*
€ 625,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,25*
€ 604,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.