Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Dusch-/Wannenablage ALLURE für 32846/32826, transparent chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001013821
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     18968001
EAN/GTIN:
     4005176514586
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
passend für Brausebatterie (32846001) und Wannenbatterie (32826001) · 315 x 136 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung der Ablage: matt· Farbe der Ablage: sonstige· Form: rechteckig· Material Ablage: Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit loser Glasplatte: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Tiefe (1): 136mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Breite:
315 mm
Accessoireart:
Dusch-/Wannenablage
Material:
Acrylglas
Höhe:
59 mm
Tiefe:
136 mm
Montage:
Wandmontage
Länge:
315 mm
Marke:
GROHE
Serie:
ALLURE
Weitere Suchbegriffe: Wannenthermostat, wannenarmaturen grohe, wandregal, 0130300082500, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,02*
€ 167,51*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,57*
€ 205,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 206,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 208,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 209,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.