Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1600x900x30mm Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001013861
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8277FV
EAN/GTIN:
     4015413071871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inkl. Ablaufabdeckung in Edelstahl · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · randlose Gestaltung der Duschfläche · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1600mm· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 15mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 30mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040290105
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 536,06*
€ 639,31*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 605,53*
€ 741,2277*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,32*
€ 772,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,89*
€ 775,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,21*
€ 1.148,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,55*
€ 919,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,76*
€ 901,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,32*
€ 773,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
KV169FR
ab € 37,34*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,40*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 257,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.