Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 530x490mm 1 HL we seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6001013883
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2336533200
EAN/GTIN:
     4063382012586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit ME by Starck Waschtisch 530 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2336533200Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 630mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 210mm· Tiefe (1): 430mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß seidenmatt
Breite:
530 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
490 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
ME by Starck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 277,91*
€ 341,0136*
€ 5,95*
ab € 371,99*
€ 439,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,08*
€ 452,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,95*
€ 453,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.