Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x620x481mm weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC613508585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 620 x 481 mm weiß hochglanz
DURAVIT LC613508585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 620 x 481 mm weiß hochglanz
DURAVIT LC613508585 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 620 x 481 mm weiß hochglanz
Artikel-Nr.:
     1498-6001014351
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC613508585
EAN/GTIN:
     4053424716541
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Viu
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Viu 234463
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Marke:
DURAVIT
Farbe Front:
weiß hochglanz
Tiefe:
481 mm
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 863,33*
€ 1.016,796*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,26*
€ 1.144,98*
€ 5,95*
ab € 1.015,28*
€ 1.146,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,54*
€ 1.149,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,98*
€ 1.362,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,73*
€ 1.345,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,05*
€ 1.288,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,52*
€ 1.250,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,26*
€ 1.204,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.