Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Ablaufgarnitur NEW ULTRA FLAT mit Deckel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001015415
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4493V3
EAN/GTIN:
     8014140486589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
ablaufarmatur ideal standard
AblaufgarniturSerie: Ultra Flat NewHersteller: Ideal StandardAußenmaße (BxTxH): 225x95x85 mmNorm: DIN EN 274Mit Ablaufabdeckung (Zamak) in Silk BlackAblaufgarnitur: PPFarbe / Oberfläche: GrauOberfläche: lackiertZum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich.Gewicht: 0,500 kgArtikel-Nr.: T4493V3Weitere technische Eigenschaften:· Abschluss 1 drehbar: Nein· Anschluss 1: sonstige· Anschluss 2: sonstige· Breite: 85mm· Höhe Wasserverschluss: 50mm· Material Siphon: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Dübels: Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, 012045004201, Ablauf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,09*
€ 82,53*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,33*
€ 83,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 83,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 135,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.