| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001028215 Herst.-Nr.: 59551370092 EAN/GTIN: 4017214898282 |
| | |
|
| | |
| 105 x 105 mm · wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt · Rosette eckig · Vergrößerung 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite der Rosette: 105mm· Farbe: schwarz matt· Form: eckig· Länge der Rosette: 105mm· Material Rosette: Messing |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wandrosette EHM, Wandrosette Einhebelmischer, Wandrosette Sanitär, einhandarmatur, 011068706510, Armaturenrosette, Drehrosette, Hahnlochrosette, Hahnrosette, Scharnierrosette, Verlaengerungsrosette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,52* | € 88,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,78* | € 90,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 71,22* | € 90,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,52* | € 91,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|