| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001028236 Herst.-Nr.: 59504371100 EAN/GTIN: 4017214896820 |
| | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 52 mm · Ausladung 90 mm · Rosettenform rund/eckig · Einlochmontage mit Schnell-Montage-System · Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 20 x 1 · Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068708254202, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,13* | € 213,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,78* | € 217,45* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,70* | € 218,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,42* | € 218,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,38* | € 219,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|