| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029558 Herst.-Nr.: 329340562 EAN/GTIN: 4021344102072 |
| | |
|
| | |
| Einlochmontage · Standmontage · Bügelhebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · für Unterfenster-Montage · verbleibende Sockelhöhe 25 mm · flexible Anschlüsse G 3/8″ · mit SchaftbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, kludi spültisch-einhandmischer, spültisch einlochbatterie, 0113450220500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,04* | € 452,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,86* | € 452,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,99* | € 454,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 423,00* | € 494,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,33* | € 928,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|