| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029574 Herst.-Nr.: 422200575 EAN/GTIN: 4021344107824 |
| | |
|
| | |
| Einlochmontage · Standmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1 · Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 5 l/min bei 3 bar · voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung · mit optischer Gegenstandserfassung · automatische Sensoreinmessung · Stromversorgung über 230 V Netzgerät · mit Magnet-Kartuschenventil · schwenkbarer Auslauf 360° · Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden · Schnell-Montagesystem · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, kludi spültisch-einhandmischer, spültisch einlochbatterie, 0113450231500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,16* | € 530,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,85* | € 559,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,27* | € 560,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,27* | € 561,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 527,48* | € 610,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|