| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029577 Herst.-Nr.: 422306675 EAN/GTIN: 4021344107855 |
| | |
|
| | |
| Einlochmontage · Standmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1 · Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 5 l/min bei 3 bar · voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung · mit optischer Gegenstandserfassung · automatische Sensoreinmessung · Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige · 6 V Lithium Batterie CR-P2 · mit Magnet-Kartuschenventil · schwenkbarer Auslauf 360° · Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden · Schnell-Montagesystem · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, kludi spültisch-einhandmischer, spültisch einlochbatterie, 0113450232542, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,36* | € 593,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,17* | € 746,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,10* | € 749,76* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,89* | € 769,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 719,99* | € 816,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|